Excel Scientific
交換用ロールフィルム マイクロプレート用
仕様
交換用シールプレートフィルム
種別
シールプレートフィルムタイプ
材質
ポリエステル
使用温度範囲(℃)
-40~+120
滅菌
未滅菌
アズワン品番
3-9120-13
内容量
1セット(2巻×100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33288913
RSMSP-2
¥
15,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください