Excel Scientific
多孔フィルムシール AeraSeal
多孔構造の為、細胞やバクテリアの成長に必要なガス・空気・CO2を透過します。ピペットで容易に穴を開けることができます。
仕様
非細胞毒性
材質
疎水性レーヨン・医療グレード接着剤
寸法(mm)
82.6×142.9
温度範囲(℃)
-20~+80
滅菌
未滅菌
厚さ(μm)
140
アズワン品番
3-9125-01
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33289017
B-100
¥
15,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください