Excel Scientific
アルミシールホイル AlmaSeal II
PCRプレートを覆えるよう充分な接着面があり、サンプルの乾燥や蒸発を防ぎます。裏紙から剥がすときに丸まりにくいため、扱いやすいです。
仕様
DNase・RNaseフリー
材質
アルミニウム・アクリル系接着剤
寸法(mm)
82.6×142.9
温度範囲(℃)
-80~+120
滅菌
未滅菌
厚さ(μm)
38
アズワン品番
3-9126-01
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33289035
AF-100
¥
14,900
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください