Excel Scientific
PCR用保護フィルム eXTReame Seal
ウェルを密封し、蒸発を最小限に抑え漏出やコンタミネーションを防止します。シールの両端にはタブがついており、書き込みが可能です。タブは切り取り線があり、切り離すことが可能です。
仕様
DNase・RNaseフリー
材質
PET・アクリル系粘着剤
寸法(mm)
78.3×140.5
使用温度範囲(℃)
-40~+120
厚さ(μm)
50
アズワン品番
3-9128-01
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33289069
XTR-100
¥
9,200
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください