Excel Scientific
リアルタイムPCRプレート用フィルム ThermaSeal RTS
リアルタイムPCRに適したフィルムです。フィルムに埋め込まれたマイクロカプセルの中に接着剤がある圧着タイプのため、接着剤による試料へのコンタミネーションを防ぎます。
仕様
DNase・RNase・核酢酸フリー
付属品
フィルムシーリングパドル×1枚
材質
ポリオレフィン・シリコン系接着剤
寸法(mm)
78.6×139.7
使用温度範囲(℃)
-70~+100
滅菌
未滅菌
アズワン品番
3-9129-02
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33289087
TSS-RTQ-100
¥
33,800
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください