Excel Scientific
リアルタイムPCRプレート用フィルム ThermaSeal RT
透明度が高くリアルタイムPCRに適しています。
材質
PET・アクリル系接着剤
厚さ(μm)
52
使用温度範囲(℃)
-40~+120
仕様
DNase・RNaseフリー
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33289105
TS-RT2RR-100
3-9130-02
77.8×130.8
¥
24,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
33289096
TS-RT2-100
3-9130-01
79.4×142.9
¥
20,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください