Excel Scientific
ELISA用シールプレートフィルム ThinSeal
ウェルを密封し、蒸発を最小限に抑え漏出やコンタミネーションを防止します。シールの端にはタブがついており、書き込みが可能です。薄いため、透明度が高いです。
材質
PET
寸法(mm)
79.4×146.4
使用温度範囲
-40~+120
滅菌
γ線滅菌済
厚さ(μm)
25
アズワン品番
3-9131-02
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33289123
STR-THIN-PLT
¥
15,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください