曜日別特売

ELISA用シールプレートフィルム SealPlate ColorTab

ELISA用シールプレートフィルム SealPlate ColorTab - Excel ScientificELISA用シールプレートフィルム SealPlate ColorTab - Excel ScientificELISA用シールプレートフィルム SealPlate ColorTab - Excel Scientific

ウェルを密封し、蒸発を最小限に抑え漏出やコンタミネーションを防止します。標準的なマルチウェルプレートに合わせてあらかじめカットされたシートフィルムです。両端にタブが付いており、片側にはカラーの丸印が印刷されているため識別が容易になります。片方を剥がして実験ノートに貼り、もう一方は識別用にプレートに残すといった使い方も可能です。

材質PET寸法(mm)79.4×146.1厚さ(μm)50適合容器96wellプレート使用温度範囲(℃)-40~+120
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33289139SP-IDA-101箱(50枚)3-9132-01カラータブ付 5色アソート(青色タブ・緑色タブ・ラベンダータブ・オレンジタブ・赤色タブ×各10枚)タブ:5色アソート(青・緑・ラベンダー・オレンジ・赤)
7,900
6,798
7,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
33289148SP-IDB-1001箱(100枚)3-9132-02青色タブ付タブ:青
10,300
9,898
10,888(税込)
12日以内出荷
返品不可
33289166SP-IDL-1001箱(100枚)3-9132-04ラベンダータブ付タブ:ラベンダー
10,300
8,998
9,898(税込)
12日以内出荷
返品不可
33289175SP-IDO-1001箱(100枚)3-9132-05オレンジタブ付タブ:オレンジ
10,300
8,998
9,898(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
33289157SP-IDG-1001箱(100枚)3-9132-03緑色タブ付タブ:緑
10,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
33289184SP-IDR-1001箱(100枚)3-9132-06赤色タブ付タブ:赤色
10,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33289157SP-IDG-10033289148SP-IDB-100SP-IDG-100 ELISA用シールプレートフィルム SealPlate ColorTab Excel Scientific 33289148ELISA用シールプレートフィルム SealPlate ColorTabExcel Scientific1箱(100枚)
9,898
税込10,888
メーカーモデルチェンジ後継品
33289184SP-IDR-10033289148SP-IDB-100SP-IDR-100 ELISA用シールプレートフィルム SealPlate ColorTab Excel Scientific 33289148ELISA用シールプレートフィルム SealPlate ColorTabExcel Scientific1箱(100枚)
9,898
税込10,888
メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする