Excel Scientific
ELISA用シールプレートフィルム SealPlate
標準的なマルチウェルプレートに合わせてカットされたシートフィルムです。ウェルを密封し蒸発を最小限に抑え漏出やコンタミネーションを防止します。シールの端にはタブがついており、書き込みが可能です。
材質
PET
寸法(mm)
79.4×146.1
温度範囲(℃)
-40~+120
滅菌
γ線滅菌済
厚さ(μm)
50
アズワン品番
3-9134-02
適合容器
マルチウェルプレート
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33289227
STR-SEAL-PLT
¥
10,200
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください