MTC Bio
マクロチューブ 5mL MacroTubes TM
片手で容易にフタを開けられます。0.2mLおよび0.5mLに目盛が付いています。遠心器用アダプターを用いると、5mLのチューブを15mLとして使用できます。
用途
γ線滅菌済
仕様
仕様:一体型キャップタイプ、最大遠心力:25000×G
材質
PP
使用温度範囲(℃)
-86~+80(C2586を使用すれば80℃以上・10分まで煮沸可)
滅菌
滅菌
サイズ(mm)
Φ16.5×54
アズワン品番
3-8692-01
内容量
1ケース(10袋×20個)
注意
※80℃以上で使用したい場合は離脱式キャップに付け替えてご利用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33293183
C2520
¥
10,900
¥
10,899
¥
11,989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください