Thermo Fisher Scientific
ハンディ型濁度計 Orion AQUAfast
U.S.EPAメソッドとISO7027に対応する2種類のLED光源を搭載しています。
寸法(mm)
86×240×55
質量(g)
500
電源
単3乾電池×4本(テスト用付属)
分解能
0 ~9.99NTU/0.01、10~99.9NTU/0.1、100~4000NTU/1
光源
白色LED光源・IR LED光源
メモリー
100データ
測定レンジ
0~4000NTU、EPA(0~2000NTU)
防塵防水性能
IP67
サイズ(mm)
セット内容標準キャリブレーションセット24バイアル×7個フィールドケース洗浄シリコンオイル布巾
アズワン品番
3-9865-01
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33297557
AQ4500
¥
362,000
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください