曜日別特売

PC滅菌三角フラスコ オートクレーブ対応 バッフル底タイプ

PC滅菌三角フラスコ オートクレーブ対応 バッフル底タイプ - TriForestPC滅菌三角フラスコ オートクレーブ対応 バッフル底タイプ - TriForestPC滅菌三角フラスコ オートクレーブ対応 バッフル底タイプ - TriForestPC滅菌三角フラスコ オートクレーブ対応 バッフル底タイプ - TriForest

キャップ上部の覆いを外すとベント式キャップになります。PTFE製0.22μmのメンブレンを備えたキャップです。三角フラスコ本体はオートクレーブ可能な為、繰り返し使用可能です。

用途ガンマ線滅菌済オートクレーブ可(キャップ除く)種別三角フラスコ
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33297758FBC0125S1パック(24個)125
40,300
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
代替品有
33297767FBC0250S1パック(12個)250
27,700
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
33297776FBC0500S1パック(12個)500
36,700
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33297758FBC0125S208884374116-0125FBC0125S 滅菌三角フラスコ Thermo Fisher Scientific 20888437滅菌三角フラスコThermo Fisher Scientific1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
33297776FBC0500S208884554116-0500FBC0500S 滅菌三角フラスコ Thermo Fisher Scientific 20888455滅菌三角フラスコThermo Fisher Scientific1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラスコの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/837/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする