曜日別特売

自立型スーパークリア遠沈管 50mL

自立型スーパークリア遠沈管 50mL - VWR

透明度が高い為、中身を鮮明に見ることができます。書き込みスペース・目盛付きの遠沈管です。

用途RNase・DNase・エンドトキシンフリーγ線滅菌済オートクレーブ可(キャップ不可)種別滅菌済容量(mL)50アズワン品番3-038-02内容量1箱(10袋×50本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3329830982018-05050
46,200
43,980
48,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3329830982018-05033234966ECK-50ML82018-050 遠沈管 ECK アズワン 33234966遠沈管 ECKアズワン1ケース(100本)
6,490
税込7,139
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする