曜日別特売

組織培養用フラスコ 10062シリーズ

組織培養用フラスコ 10062シリーズ - VWR組織培養用フラスコ 10062シリーズ - VWR

蓋はプラグシールタイプ(2ポジションタイプ)とベントタイプ(0.22μm疎水性フィルター)を選べます。両面に目盛と書き込みエリアがあります。ネックはアングルネックで、ピペット作業をしやすい形になっています。

用途パイロジェンフリー、DNase・RNaseフリーγ線滅菌済
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3330013810062-8681ケース(10個×20包)25mL3-851-01
46,000
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
3330014710062-8701ケース(10個×20包)25mL3-851-02
37,000
36,980
40,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
3330015610062-8721ケース(10個×20包)50mL3-851-03
46,000
45,980
50,578(税込)
93日以内出荷
返品不可
3330016510062-8741ケース(10個×20包)50mL3-851-04
43,900
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
3330017410062-8601ケース(5個×20包)250mL3-851-05
36,600
35,980
39,578(税込)
93日以内出荷
返品不可
3330018310062-8621ケース(5個×20包)250mL3-851-06
32,000
31,980
35,178(税込)
93日以内出荷
返品不可
3330022610062-8861ケース(3個×6包)850mL3-851-10
31,300
30,980
34,078(税込)
12日以内出荷
3330019910062-8641ケース(5個×8包)600mL3-851-07
35,600
取扱い終了
代替品有
3330021710062-8841ケース(3個×6包)850mL3-851-09
34,000
取扱い終了
代替品有
3330020810062-8661ケース(5個×8包)600mL3-851-08
25,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3330019910062-8643330013810062-86810062-864 組織培養用フラスコ 10062シリーズ VWR 33300138組織培養用フラスコ 10062シリーズVWR1ケース(10個×20包)
45,980
税込50,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
3330021710062-8843330013810062-86810062-884 組織培養用フラスコ 10062シリーズ VWR 33300138組織培養用フラスコ 10062シリーズVWR1ケース(10個×20包)
45,980
税込50,578
メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする