日陶科学
小型電気炉 NHK-120BS-Ⅱ
4面ヒーターにより、炉内温度が均一です。
仕様
プログラム制御(初期設定:2パターン8ステップ パターンステップ数増減可能)
材質
外装/スチール、発熱体/鉄クロム線、 断熱材/生体溶解性ファイバー(RCF不使用)
質量(kg)
6
電源
AC100V 50/60Hz
最高温度(℃)
1000
炉内寸法(mm)
120×170×100
消費電力
800W(4面ヒーター)
外寸(mm)
240×280×380
アズワン品番
1-3961-21
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33301608
-
¥
148,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください