日陶科学
卓上小型電気炉 NHK-170AF
仕様
1300℃(通常使用温度:1250℃)、消費電力(W):1.3k、全自動プログラム制御(初期設定:2パターン8ステップ パターンステップ数増減可能)
材質
炉壁/アルミナファイバー(RCF不使用)、外装/ステンレス
電源
AC100V 50/60Hz
炉内寸法(mm)
170×170×150
外寸法(mm)
332×310×385
アズワン品番
1-4424-21
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※突起部除く
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33301723
-
¥
320,000
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000