アズワン
パーソナルインキュベーター
用途
自然対流方式安全装置:過昇温度防止装置・過電流ブレーカー・センサー断線警報外装:スチール焼付塗装内装:アルミニウム重量:9.2kg付属品:棚板×2枚
仕様
温度分布幅(℃):2(37℃設定時)、温度設定単位(℃):1、タイマー設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)、ヒーター容量:80W
付属品
棚板×2枚
質量(kg)
9.2
電源
AC100V50/60Hz 1A
外寸(mm)
491×296×291
内寸(mm)
312×220×157
センサー
白金測温抵抗体Pt100Ω
安全装置
過昇温度防止装置・過電流ブレーカー・センサー断線警報
電源コード(m)
1.5(3Pプラグ)
温度制御方式
PID制御・SSR出力
内装
アルミニウム
外装
スチール焼付塗装
温度設定範囲(℃)
室温+5~60
アズワン品番
1-6035-11
商品タイプ
レンタル品はこちら
タイマー機能
ON・OFF・ON/OFF・SVタイマー
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33302019
PIC-101
¥
101,000
¥
100,000
¥
110,000
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000