小型振盪恒温器
卓上恒温器に振盪機能をプラス!大型観察窓で、庫内の様子を確認する事ができます。自然対流式ですので、試料の乾燥を防ぎます。庫内は熱伝導率の高いアルミニウム製で温度分布に優れています。4種のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備しています。
用途撹拌方式:偏振撹拌方式(往復)振幅:30mm消費電力:100W電源:AC100V50/60Hz電源コード長:1.5m(3Pプラグ)安全装置:温度過昇防止スイッチ・過電流ブレーカー
仕様312×220×201mm(有効高さ(mm):160)、温度分布幅(℃):2(37℃設定時)、タイマー設定範囲:1分~99時間59分、ヒーター容量:80W、消費電力(W):100
材質本体/スチール焼付塗装、観察窓/PMMA(アクリル)
電源AC100V50/60Hz
センサー白金測温抵抗体Pt100Ω
安全装置温度過昇防止スイッチ・過電流ブレーカー
電源コード(m)1.5(3Pプラグ)
振幅(mm)30
温度調節PID制御・SSR出力
外寸法(mm)491×296×291
温度設定範囲(℃)室温+7~60
アズワン品番1-6142-11
振盪速度(min-1[r.p.m])50Hz/12~180、60Hz/12~220
振盪台寸法(mm)262×200
撹拌方式偏振撹拌方式(往復)
商品タイプレンタル品はこちら
タイマー機能ON・OFF・ON/OFF・SVタイマー
内容量1個
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 | 
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 | 
培養機器/インキュベーター の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
 - 役立つ情報などございますか
 
- 回答:
 - 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
インキュベータの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/858_2/ 
2023-03-20
- 質問:
 - 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
 
- 回答:
 - お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書) 
2022-04-07