アズワン
加温型ロッキングミキサー
室温+5~70℃の範囲で加温しながら振盪できます。振盪速度は1.5~56rpmで調節できます。振盪台の傾斜角度は±7度です。プログラム機能付きです。
用途
バイオ関連での反応・培養・抽出・ゲルの染色等。
仕様
振盪台傾斜角度:±7度、ヒーター容量:55Wシリコンラバーヒーター
電源
AC100V 50/60Hz(3Pプラグ)
型番
HRM-1B
温度制御方式
PID制御
外寸法(mm)
290×240×170
温度設定範囲(℃)
室温+5~70
サイズ(mm)
290×240×170
アズワン品番
1-6168-11
振盪速度(min
-1
[r.p.m])
1.5~56(ボリューム無段階可変式)
振盪台寸法(mm)
226×166
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33302055
HRM-1B
¥140,000
¥
139,000
¥152,900
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000