インキュベーター プログラム式・エアジャケット自然対流式 検査書付

インキュベーター プログラム式・エアジャケット自然対流式 検査書付 - アズワンインキュベーター プログラム式・エアジャケット自然対流式 検査書付 - アズワンインキュベーター プログラム式・エアジャケット自然対流式 検査書付 - アズワンインキュベーター プログラム式・エアジャケット自然対流式 検査書付 - アズワンインキュベーター プログラム式・エアジャケット自然対流式 検査書付 - アズワンインキュベーター プログラム式・エアジャケット自然対流式 検査書付 - アズワン

安全性をさらに重視、デジタル式安全装置を採用。設定温度をデジタル設定できる独立過昇防止装置を標準搭載し、安全性にさらに配慮しました。視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。エアージャケット式自然対流方式により均一で安定した温度環境を実現し、試料の乾燥を防ぎます。内側の扉が透明な二重扉式内扉を開けずに試料の観察ができます。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。セキュリティ対策のための鍵が付属しています。安全装置、独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)

用途過昇防止センサー:K熱電対庫内容量:27L棚ピッチ・段数:35mmピッチ・7段外装/内装:スチール粉体塗装/ステンレス(SUS304)内扉材質:強化ガラス排気口:Φ32mm×1個重量:約30kg電源:AC100V 50/60Hz コード長2m 3Pプラグ棚板耐荷重:15kg付属品:棚板×2枚・棚板レール×2組内容量1箱
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※バリデーションサービスとは、お客様の現場で、据付時適格性確認(IQ)と稼動性能適格性確認(OQ)を実施し、検査書を提出するサービスです。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33302265EIP-300V27L1-7474-31-22
132,000
131,000
144,100(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33302274EIP-450V91L1-7474-32-22
152,000
151,000
166,100(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33302457EIP-600V150L1-9384-31-22
180,000
179,000
196,900(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
33302466EIP-700V135L1-9384-32-22
180,000
179,000
196,900(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インキュベータの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/858_2/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする