アズワン
ホットプレート 警報ブザー付き
プログラム機能付きです。
仕様
ヒーター容量:1900W、プレート耐荷重(kg):約5
質量(kg)
14.5
温度範囲(℃)
室温+30~350
プレート寸法(mm)
450×300
型番
HPD-4500BZB
電源コード(m)
3(プラグ無)
材質(プレート)
アルミニウム
温度制御方式
PID制御
本体サイズ(mm)
471×337×145
連続使用可能時間
10時間
アズワン品番
1-9077-11
安全機能
バイメタル式過昇防止
温度調節精度(℃)
設定温度±1%+1digitまたは±2℃の大きい方
内容量
1個
注意
※ブレーカー直結型で、20A以上の容量を持つAC100V電源が必要です(プラグは付属していません)。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33302326
HPD-4500BZB
¥
158,000
¥
157,000
¥
172,700
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください