アズワン
ホットプレート 警報ブザー付き
プログラム機能付きです。
仕様
ヒーター容量:1400W、プレート耐荷重(kg):約5
質量(kg)
10
温度範囲(℃)
室温+30~350
プレート寸法(mm)
300×300
型番
HPD-3000BZB
電源コード(m)
3Pプラグ
材質(プレート)
アルミニウム
温度制御方式
PID制御
本体サイズ(mm)
321×333×145
連続使用可能時間
10時間
アズワン品番
1-9077-12
安全機能
バイメタル式過昇防止
温度調節精度(℃)
設定温度±1%+1digitまたは±2℃の大きい方
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33302335
HPD-3000BZB
¥
127,000
¥
126,000
¥
138,600
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください