曜日別特売

ETTAS イータス シリーズ ハイテンプオーブン 出荷前点検証明書付き

ETTAS イータス シリーズ ハイテンプオーブン 出荷前点検証明書付き - アズワンETTAS イータス シリーズ ハイテンプオーブン 出荷前点検証明書付き - アズワンETTAS イータス シリーズ ハイテンプオーブン 出荷前点検証明書付き - アズワン

時計機能付きウィークリータイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載しています。デジタル設定式独立温度過昇防止装置を標準装備しています。ハンドル部(ハネアゲ式)に鍵が付いています。

仕様外装/内装:スチール/ステンレス(SUS310)、棚板レール・棚板×2セット(耐荷重(kg):15)付属品点検検査書類安全装置デジタル温度設定式独立加熱防止装置・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)・過電流ブレーカー機能タイマー機能・プログラム機能温度制御方式3段PID制御・SSR出力温度設定範囲(℃)室温+50~650対流方式自然対流内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※出荷時に点検検査書を添付しています。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
電源
内寸(mm)
外寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33303236HTO-300S約33AC100V 50/60Hz(3Pプラグ) 13.5A300×337×300510×597×8202-7833-11-22
339,000
338,000
371,800(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
33303245HTO-450S約50AC100V 50/60Hz 丸端子接続(プラグ無し) 18.5A450×450×450660×707×9702-7833-12-22
414,000
413,000
454,300(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする