アズワン
細口試薬瓶 白
(1件のレビュー)
材質
ソーダ石灰ガラス
色
白
キャップ形式
共栓
口タイプ
細口
内容量
1個
全6種類を絞り込む
容量(mL)
選択してください
50
100
250
500
1000
2000
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33313316
632414102050
50
¥
1,200
¥
1,188
¥
1,307
(税込)
当日出荷
33313325
632414102250
250
¥
1,300
¥
1,287
¥
1,416
(税込)
当日出荷
33313334
632414102500
500
¥
1,500
¥
1,485
¥
1,634
(税込)
当日出荷
33313343
632414102940
1000
¥
2,900
¥
2,871
¥
3,158
(税込)
翌々日出荷
33313359
632414102950
2000
¥
4,300
¥
4,257
¥
4,683
(税込)
翌々日出荷
33335323
632414102100
100
¥
1,300
¥
1,287
¥
1,416
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください