アズワン
細口試薬瓶 茶
材質
ソーダ石灰ガラス
色
茶
キャップ形式
共栓
口タイプ
細口
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33313368
632414202050
50
¥
1,100
¥
1,089
¥
1,198
(税込)
当日出荷
33313377
632414202100
100
¥
1,200
¥
1,188
¥
1,307
(税込)
当日出荷
33313386
632414202250
250
¥
1,200
¥
1,188
¥
1,307
(税込)
当日出荷
33313395
632414202500
500
¥
1,500
¥
1,485
¥
1,634
(税込)
当日出荷
33313404
632414202940
1000
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
33313413
632414202950
2000
¥
4,100
¥
4,059
¥
4,465
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください