セキセイ
ポケットファイル スローインタイプ
A4クリアーホルダーが入るワイドサイズのポケットファイルです。小さな書類が落ちにくいハーフオープン設計になっています。
材質
PP
収納枚数
1ポケット:クリアホルダー1枚とコピー用紙10枚(コピー用紙のみ/20枚)
内容量
1枚
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポケット数
色
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33313867
ACT-3933-90
12
クリア
318×243×18
3-9348-08
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
33313797
ACT-3932-14
8
コバルトブルー
318×243×14
3-9348-01
¥
600
取扱い終了
返品不可
33313806
ACT-3932-23
8
ローズ
318×243×14
3-9348-02
¥
600
取扱い終了
返品不可
33313815
ACT-3932-60
8
ブラック
318×243×14
3-9348-03
¥
600
取扱い終了
返品不可
33313824
ACT-3932-90
8
クリア
318×243×14
3-9348-04
¥
650
取扱い終了
33313833
ACT-3933-14
12
コバルトブルー
318×243×18
3-9348-05
¥
750
取扱い終了
返品不可
33313849
ACT-3933-23
12
ローズ
318×243×18
3-9348-06
¥
750
取扱い終了
返品不可
33313858
ACT-3933-60
12
ブラック
318×243×18
3-9348-07
¥
800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください