曜日別特売

散気管 プランストロン

散気管 プランストロン - アズワン散気管 プランストロン - アズワン散気管 プランストロン - アズワン散気管 プランストロン - アズワン

均一の気泡が出ます。空孔径が均一的に成型されているため、圧力損失が非常に少ないです。粒子自体が均整な微細空孔になっているため、エアーは均等に拡散され長時間使用による目詰まりが少ないです。水洗・逆洗・弱酸(20~30%)等で洗浄できます。

8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33314944S-2501個3-9550-01ジョイント口径:25A
8,000
7,990
8,789(税込)
当日出荷
33314953S-5001個3-9550-02ジョイント口径:25A
11,300
11,200
12,320(税込)
12日以内出荷
33314969W-2501セット(2本)3-9550-03ジョイント口径:25A
11,800
11,700
12,870(税込)
10日以内出荷
返品不可
33314978W-5001セット(2本)3-9550-04ジョイント口径:25A
17,100
17,000
18,700(税込)
17日以内出荷
返品不可
46429995W-5001セット(2本)3-9550-04ジョイント口径:32A
17,100
17,000
18,700(税込)
17日以内出荷
返品不可
46429968S-2501個3-9550-01ジョイント口径:32A
6,600
取扱い終了
代替品有
46429977S-5001個3-9550-02ジョイント口径:32A
9,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
46429986W-2501セット(2本)3-9550-03ジョイント口径:32A
9,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46429968S-25033314944S-250S-250 散気管 プランストロン アズワン 33314944散気管 プランストロンアズワン1個
7,990
税込8,789
注文コードが変更になりました。
46429977S-50033314953S-500S-500 散気管 プランストロン アズワン 33314953散気管 プランストロンアズワン1個
11,200
税込12,320
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする