アズワン
ビニル電線 SHW-S0.65シリーズ(単線・単芯)
外径(Φmm)
1.45
耐熱温度(℃)
110
絶縁耐圧(V)
300
仕様
スズメッキ
内容量
1セット
注意
※色の組合せは変更となる場合がございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33319537
SHW-S0.65-2×7
7色セット
4-224-18
¥
1,190
¥
1,180
¥
1,298
(税込)
当日出荷
33319546
SHW-S0.65-2×10
10色セット
4-224-19
¥
1,320
¥
1,310
¥
1,441
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください