ハイロジック
角蝶番 シルバー
材質
スチール(塗装)
色
シルバー
ねじ穴数
4
内容量
1パック(2個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
縦(mm)
横(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33319738
-
89×56×2
89
56
4-276-07
¥
690
¥
629
¥
692
(税込)
3日以内出荷
33319747
-
102×70×2
102
70
4-276-08
¥
840
¥
769
¥
846
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください