ハイロジック
角蝶番 仙徳
材質
スチール(塗装)
色
セントク
ねじ穴数
4
内容量
1パック(2個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
縦(mm)
横(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33319783
-
32×22×1
32
22
4-279-02
¥
280
¥
259
¥
285
(税込)
3日以内出荷
33319799
-
64×41×1.5
64
41
4-279-05
¥
420
¥
389
¥
428
(税込)
3日以内出荷
33319808
-
76×49×1.5
76
49
4-279-06
¥
490
¥
449
¥
494
(税込)
3日以内出荷
33319817
-
89×56×2
89
56
4-279-07
¥
690
¥
629
¥
692
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください