曜日別特売

真空乾燥器 SB-Dシリーズ

真空乾燥器 SB-Dシリーズ - アズワン真空乾燥器 SB-Dシリーズ - アズワン真空乾燥器 SB-Dシリーズ - アズワン真空乾燥器 SB-Dシリーズ - アズワン真空乾燥器 SB-Dシリーズ - アズワン真空乾燥器 SB-Dシリーズ - アズワン真空乾燥器 SB-Dシリーズ - アズワン真空乾燥器 SB-Dシリーズ - アズワン

対象物の温度コントロールに最適。配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。耐熱シリコンパッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。タイマー(4種)、プログラム運転(16ステップ8パターン)を標準装備。温度ロギング(Bluetooth通信)に加えエラー時のAC100V 1A出力を搭載。内部センサーで直接検体の温度を測りながら温度調節を行いますので、検体温度と設定温度とのギャップを解消します。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。メモリがフルになると記録は自動停止します。

制御方式PID制御・SSR出力センサーK熱電対(検体直接温調用・過昇防止用各1)安全装置過昇防止機能(デジタル設定式)、自己診断機能(ヒーター断線検知・センサー異常検知)、過電流ブレーカー記録方式フルストップ(フルメモリで記録停止)加熱方式缶体加熱方式温度設定範囲(℃)40~220表示周期2秒/10秒/30秒/60秒/300秒内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
規格
電源
外寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33322477AVO-200SB-D棚板×2枚約25Bluetooth Smart(Bluetooth 4.2)、距離/Class2(約10m)AC100V 50/60Hz 8A343×376×509
323,000
322,000
354,200(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月10日
33322486AVO-250SB-D棚板×2枚約33Bluetooth Smart(Bluetooth 4.2)、距離/Class2(約10m)AC100V 50/60Hz 8A393×426×559
363,000
362,000
398,200(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33322495AVO-310SB-D棚板×2枚約45Bluetooth Smart(Bluetooth 4.2)、距離/Class2(約10m)AC100V 50/60Hz 14A453×486×619
453,000
452,000
497,200(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33322504AVO-450SB-D棚板×3枚約105Bluetooth Smart(Bluetooth 4.2) 、 距離/Class2(約10m)AC200V 50/60Hz 8.4A594×630×770
878,000
877,000
964,700(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする