インキュベーター ステンレスタイプ

インキュベーター ステンレスタイプ - アズワンインキュベーター ステンレスタイプ - アズワンインキュベーター ステンレスタイプ - アズワンインキュベーター ステンレスタイプ - アズワンインキュベーター ステンレスタイプ - アズワンインキュベーター ステンレスタイプ - アズワンインキュベーター ステンレスタイプ - アズワンインキュベーター ステンレスタイプ - アズワン

あらゆる温域から培養環境温度まで細かなニーズに対応します。デジタル式過昇防止装置を標準搭載しています。3段PID制御方式の採用により幅広い温度領域でのオーバーシュート・アンダーシュートが低減します。4種類のタイマー機能、曜日・時刻指定タイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載したオールラウンドタイプです。視認性・操作性に優れたLCDディスプレイを採用しています。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。メモリがフルになると記録は自動停止します。

電源AC100V 50/60Hz コード長2.3m(3Pプラグ)安全装置過電流ブレーカー・デジタル設定式独立過昇防止機能・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω×2本(温調用・過昇防止用 各1本)温度制御方式3段PID制御・SSR出力付加機能タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)/最大16ステップ×8パターンの温度勾配プログラム/曜日・時刻指定タイマー対流方式自然対流エアージャケット内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
容量(L)
定格
外寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33323274SIW-300SB棚板レール・棚板×2セット約20約303.0A400×447×610
161,000
160,000
176,000(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33323299SIW-450SB棚板レール・棚板×2セット約30約913.1A550×567×760
190,000
189,000
207,900(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33323317SIW-600SB棚板レール・棚板×2セット約40約1503.4A700×617×810
218,000
217,000
238,700(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
33323335SIW-900SB棚板レール・棚板×4セット約40約1806.6A550×567×1315
294,000
293,000
322,300(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インキュベータの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/858_2/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする