管状炉内を3つのゾーンに分け独立制御。各ゾーンの設定温度を変更可能です。単一ゾーン制御電気炉と比較して、長く均一温度帯を保ちます。オプションのガス置換ユニット(1-7555-44、-45)を使用することで不活性環境下での加熱が可能です。
用途制御用R熱電対×4個(温調×3個、過昇温防止×1個)電源単相200V 50/60Hz 7.2kW 36Aヒーター炉内左/100V 1.05kW、炉内中央/100V 1.47kW、炉内右/100V 1.05kW制御方式PIDプログラム制御(オートチューニングなし)機能プログラム設定(16ステップ・6パターン)、タイマー材質外装/スチール耐熱塗装、ヒーターボビン/セラミック、取手/木製仕様管状炉径(mm):Φ50最高温度(℃)常用/1200、設定/1250炉内寸法(mm)Φ50×700外寸(mm)595×340×570安全装置独立過昇温防止(設定温度デジタル入力)、ドアスイッチ、過電流ブレーカー、自己診断機能(センサー断線・ヒーター断線時にメインリレーOFF)電源コード(m)約3(先端丸端子付き)アズワン品番3-1474-02庫内容量(L)1.2内容量1台