アズワン
アクリル水槽 目盛付き
生体のサイズを確認可能水槽の側面に目盛が印刷されていますので生体のサイズを目測することができます。
仕様
耐水温(℃):50
材質
PMMA(アクリル)
板厚(mm)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
容量(L)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33325216
PWS1515
150×50×150
約0.4
約0.7
3-387-01
¥
17,000
¥
16,900
¥
18,590
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33325225
PWS3015
300×50×150
約0.7
約1.5
3-387-02
¥
18,500
¥
18,400
¥
20,240
(税込)
当日出荷
33325234
PWS4520
450×100×200
約1.6
約7.7
3-387-03
¥
21,500
¥
21,400
¥
23,540
(税込)
翌々日出荷
33325243
PWS6020
600×100×200
約2
約10.4
3-387-04
¥
36,400
¥
36,300
¥
39,930
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000