アズワン
大容量広口試薬瓶
寸法(mm)
(NS) 85/55
材質(本体)
硼珪酸ガラス
キャップ形式
共栓
口タイプ
広口
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
容量(L)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33331139
-
5L
5
3-8260-01
¥
36,400
¥
36,300
¥
39,930
(税込)
当日出荷
33331148
-
10L
10
3-8260-02
¥
47,200
¥
47,100
¥
51,810
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください