アズワン
大容量細口試薬瓶
材質
硼珪酸ガラス
キャップ形式
共栓
口タイプ
細口
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
容量(L)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33331157
-
5L
5
3-8261-01
¥
23,800
¥
23,700
¥
26,070
(税込)
当日出荷
33331166
-
10L
10
3-8261-02
¥
40,600
¥
40,194
¥
44,213
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください