曜日別特売

タモ網 ナイロン製特殊レース網

タモ網 ナイロン製特殊レース網 - アズワン

特殊ステンレスの二重枠で網を傷付けにくいです。内枠に網を取り付けるため網の縁が擦り切れません。

柄径(Φmm)25柄長さ(mm)1000網目約2mm×約3mmの亀甲型内容量1個
注意
※各自治体(各河川)の規制を確認の上、使用してください。
※頭○mmはステンレス枠の横幅です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭部寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33334307No.306-14003-8968-02
8,750
8,740
9,614(税込)
8日以内出荷
返品不可
33334316No.307-15003-8968-03
9,570
9,560
10,516(税込)
8日以内出荷
返品不可
33334298No.305-13003-8968-01
7,750
7,740
8,514(税込)
欠品中
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする