アズワン
ワイパー用ESDアクリルケース 9インチ用
静電気対策を施した9×9インチワイパー用ケースです。2重フタ構造ですので、必要な時だけ内フタ(回転式)を開けて取り出せます。
用途
9インチ用
仕様
表面抵抗値:≦10^8Ω
材質
アクリル
外寸(mm)
241×241×100
内寸(mm)
235×235×94
穴サイズ(mm)
Φ100
アズワン品番
3-8998-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33334343
CC-982
¥
28,000
¥
27,900
¥
30,690
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください