曜日別特売

オートサンプラー用マイクロバイアル LLG Labware

オートサンプラー用マイクロバイアル LLG Labware - LLG Labware
(1件のレビュー)

GC、LCオートサンプラー(アジレント・ウォーターズ)に適しています。

仕様キャップ規格9-425材質硼珪酸ガラスサイズΦ11.6×32mm内容量1袋(100本)
注意
※キャップは別売になります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33336197110906201.1
18,100
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
33336206110923570.3
14,400
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33336197
2022-01-09
用途: 微量サンプルの保存

バイアルそのものは良いです。ただしキャップは別売りなので,その旨は記載した方が親切だと思いますし,対応するキャップも明示しておいて欲しいです。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけしまして大変申し訳ございません。
キャップ別売の旨と対応オプションについて追記致しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする