曜日別特売

オートサンプラー用バイアル LLG Labware 8-425シリーズ

オートサンプラー用バイアル LLG Labware 8-425シリーズ - LLG Labwareオートサンプラー用バイアル LLG Labware 8-425シリーズ - LLG Labware

GC、LCオートサンプラー(島津製作所)に適しています。

容量(mL)1.5
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33336215110902101袋(100本)3-9526-01
2,700
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
33336233110902591袋(100本)3-9526-03
3,190
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
33336224110904191袋(1000本)3-9526-02
20,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
333362241109041963552354761308711090419 オートサンプラー用バイアル用 ラベル付透明バイアル 100本入 LLG Labware 63552354オートサンプラー用バイアル用 ラベル付透明バイアル 100本入LLG Labware1箱(100本)
3,398
税込3,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする