曜日別特売

オートサンプラー用バイアル LLG Labware 9-425シリーズ

オートサンプラー用バイアル LLG Labware 9-425シリーズ - LLG Labware

GC、LCオートサンプラー(アジレント・ウォーターズ)に適しています。

容量(mL)1.5材質(本体)ホウケイ酸ガラスキャップタイプ9-425口形状ねじ口内容量1袋(100本)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
ガラス色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33336294110905003-9527-01透明
2,700
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
33336303110905193-9527-02透明
2,900
2,898
3,188(税込)
当日出荷
33336319110912543-9527-03褐色
2,600
2,298
2,528(税込)
12日以内出荷
33336328110905203-9527-04褐色
2,900
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする