アズワン
PCRチューブ 個別キャップ UltraFlux
個別キャップのため、開閉時に他のチューブへのコンタミネーションを防止します。透明度が高く、リアルタイムPCRに適しています。
用途
DNase・RNase・DNAフリー
仕様
1ウェル容量(mL):0.1
材質
PP
形状
8連
キャップ
フラット
アズワン品番
3-9991-01
内容量
1パック(120本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33341203
3248-00
¥
14,800
¥
14,700
¥
16,170
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください