ビーズ式粉砕機用オプション品

ビーズ式粉砕機用オプション品 - アズワンビーズ式粉砕機用オプション品 - アズワンビーズ式粉砕機用オプション品 - アズワンビーズ式粉砕機用オプション品 - アズワンビーズ式粉砕機用オプション品 - アズワンビーズ式粉砕機用オプション品 - アズワン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全11種類を絞り込む
アズワン品番
内容量
11種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33345446-1個ビーズ式粉砕機 交換用チューブホルダー4-461-11
35,800
35,700
39,270(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33345455-1個ビーズ式粉砕機 交換用2mL用アダプター4-461-12
6,000
5,990
6,589(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33345464-1個ビーズ式粉砕機 交換用5mL用アダプター4-461-13
3,250
3,240
3,564(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33345473-1袋(100本)2mLチューブ4-461-14
6,400
6,390
7,029(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33345489-1袋(100本)5mLチューブ4-461-15
12,200
12,100
13,310(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33345498-1袋(1kg)ビーズ式粉砕機 セラミックビーズ Φ1.4mm4-461-16
36,400
36,300
39,930(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33345507-1袋(1kg)ビーズ式粉砕機 セラミックビーズ Φ2.8mm4-461-17
36,400
36,300
39,930(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33345516-1袋(1kg)ビーズ式粉砕機 ステンレスビーズ Φ3mm4-461-18
36,400
36,300
39,930(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33345525-1袋(1kg)ビーズ式粉砕機 ステンレスビーズ Φ6mm4-461-19
36,400
36,300
39,930(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33345534-1袋(1kg)ビーズ式粉砕機 ガラスビーズ Φ1mm4-461-20
36,400
36,300
39,930(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33345543-1袋(1kg)ビーズ式粉砕機 ガラスビーズ Φ3mm4-461-21
36,400
36,300
39,930(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする