アズワン
導電性チェア ステンレス座面
座面がステンレス製ですので容易に清掃ができます。錆・汚れに強く清掃も容易です。
仕様
上下機能:ガススプリング式、座面直径(mm):Φ290
材質
座部/SUS304、脚部/アルミ合金
寸法(mm)
Φ480×400~540
質量(kg)
約4.2
キャスター(mm)
Φ50(導電性ゴム)
電気抵抗値
1.0×10^5Ω~1.0×10^8Ω
アズワン品番
4-467-01
内容量
1脚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33345699
SS-C290
¥
24,610
¥
24,510
¥
26,961
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000