アズワン
トランスイルミネーター
長寿命でDNAへのダメージの少ない青色LED仕様青色LED採用ですのでUVに比べてDNAへのダメージを軽減できます。カバーは任意の場所で留めることができ、ゲル切り出し作業も容易です。
仕様
最大ゲルサイズ(mm):100×150
質量(kg)
1.4
電源
AC100~240V 50/60Hz
光源
青色LEDライト
波長(nm)
470
サイズ(mm)
210×210×30
アズワン品番
4-809-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33350933
MTI-48
¥
121,800
¥
120,800
¥
132,880
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000