曜日別特売

酸素モニター 残留酸素濃度計

酸素モニター 残留酸素濃度計 - JIKCO(ジコー)

安定度及び応答速度の高いガルバニ電池式酸素センサーを用いています。用途に合わせて、センサー内蔵型とセンサー分離型から選定いただけます。CO2耐性を持ったセンサーを搭載しており、嫌気性のグローボックス、チャンバー、インキュベーター内で使用可能です。

用途センサー一体型種別センサー一体型質量(g)110電源単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)精度0~25%/±0.5%、25~100%/サービスレンジ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×35.5(25)×55測定範囲(vol%)0~100アズワン品番2-2589-03内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33354494OXY-2
53,000
52,980
58,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする