OXY-2 酸素モニター 残留酸素濃度計 JIKCO(ジコー) 33354494

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

酸素モニター 残留酸素濃度計OXY-2

商品レビューを投稿する
内容量
1台
注文コード
33354494
品番
OXY-2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥53,000販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
¥52,980

安定度及び応答速度の高いガルバニ電池式酸素センサーを用いています。用途に合わせて、センサー内蔵型とセンサー分離型から選定いただけます。CO2耐性を持ったセンサーを搭載しており、嫌気性のグローボックス、チャンバー、インキュベーター内で使用可能です。

用途
センサー一体型
種別
センサー一体型
質量(g)
110
電源
単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)
精度
0~25%/±0.5%、25~100%/サービスレンジ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
88×35.5(25)×55
測定範囲(vol%)
0~100
アズワン品番
2-2589-03

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする