ヘルマ
ヘルマ αΩβ 石英セル セミマイクロブラック
用途
透過面:2
幅(mm)
12.5
材質(本体)
石英ガラス
タイプ
セミマイクロブラック
奥行(mm)
12.5
光路長(mm)
10
波長範囲(nm)
200~2500
材質(フタ)
PTFE
透過面
2
光路幅(mm)
4
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33372457
108B-10-40
3-9541-01
¥
56,800
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
翌々日出荷
代替品有
33372466
114B-10-40
3-9541-02
¥
78,700
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください