コンクリート補修材 セメリッド (R)

コンクリート補修材 セメリッド (R) - リックスコンクリート補修材 セメリッド (R) - リックスコンクリート補修材 セメリッド (R) - リックス
(1件のレビュー)

0.3mm程度の微細なクラックに充填が可能です。

グレー仕様セメリッド-cc-グレー、【標準水量】1袋500gあたり水150mL容量(g)500使用の目安1kgあたり約40m(幅0.3mm、深さ30mmのクラックの場合)アズワン品番3-9808-01危険物の類別非危険物内容量1袋(500g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33373489-500
4,000
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33373489
2024-08-22
用途: クラック補修に
建設業・工事業

商品購入すると、施工要領書(厚手A4両面印刷)と水の計量カップ(おまけ程度)が一緒に届きます。
セメリッドは複数種あり、ccは幅0.3mm、深さ30mmまでのクラック補修用です。
セメント系なので扱い易い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする