曜日別特売

引抜式捕虫網セット

引抜式捕虫網セット - 志賀昆虫普及社引抜式捕虫網セット - 志賀昆虫普及社
(1件のレビュー)

柄が4段になっており、3ヶ所の止めネジを締めることで長さを変えることができます。

種別捕虫網セット材質柄部/アルミ、網部/絹全長(mm)最大/1500、収納時/450口径(Φmm)【網】360(絹網金具付)アズワン品番3-9429-01内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33376806No.30
16,500
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33376806
2021-06-03
用途: 昆虫採集
その他業種

さすがは志賀昆虫普及社の捕虫網です。安物とは違いしっかりしています。これから何年も使えそうです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする